ぴったんこキャッチ ライオンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48412256 品番11982
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ライオンとトラでボールをキャッチ
材質:PP、PVC、ゴム。サイズ:ミット:Φ170×15mm、ボール:Φ60mm。セット内容:ミット×2、ボール×1

用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入 セット内容ミット×2、ボール×1 材質PP、PVC、ゴム 寸法(mm)ミット:Φ170×15、ボール:Φ60 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする