フラッシュスノーステッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48412265 品番21152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

カラフルに光る結晶型のステッキ!
カラフルに三種類の光り方がある結晶型のステッキ!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入 セット内容本体×1 材質PS、PP 寸法(mm)155×255 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする