アイストラップゲーム カエル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48412299 品番21186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

カエルを守れドキドキの氷ブロック崩しゲーム
ルーレットを回して、出た目の内容に従って氷ブロックを順番に崩していくドキドキのバランスゲームです。カエルを落とさないように慎重にブロックを選びましょう。運と判断力が試されるハラハラ展開家族や友達と盛り上がること間違いなし子どもから大人まで楽しめる定番のパーティーゲームです。
材質:PP、PS。サイズ:本体:95×110×35mm、ハンマー:約90mm。セット内容:土台×1、あし×4、ブロック(青)×19、ブロック(白)×19、ハンマー×2、シール×1、ルーレット土台×1、ルーレット針×1、カエル×1

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 仕様(1個梱包形態)化粧箱入 セット内容土台×1、あし×4、ブロック(青)×19、ブロック(白)×19、ハンマー×2、シール×1、ルーレット土台×1、ルーレット針×1、カエル×1 材質PP、PS 寸法(mm)本体:95×110×35、ハンマー:約90 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする