ほねがないから折りたためる、持ち運びしやすい凧 ほねがないので折りたためることができる、持ち運びしやすい凧です。空気が入って、ほねのかわりになります。組立済で、たこ糸を一ヶ所結ぶだけで完成します。無着色なので、オリジナルの凧がつくれます。使用可能画材:色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン、絵の具。切り取って使える、飾り付き。 材質:たこ:ナイロン、たこ糸:ポリエステル。サイズ:たこ:680×460mm、たこ糸:50m。セット内容:たこ×1、たこ糸×1、かざり付けシート×1