いもむしくねりん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48412369 品番21157
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

かわいい顔でおもしろく動く?!
ゼンマイ式でくねくねうごくいもむしの玩具。

仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)140×39×52 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする