アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/スポーツ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他運動用品/エクササイズ用品
やわらかボールキャッチ はじめててぶくろ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48412414
品番
21219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥591
販売価格(税別)
¥
537
バスケットに入れる
キャッチコピー:キャッチボールに慣れよう!やわらかボールと手の感覚に近いキャッチ手袋のセット
商品説明:やわらかいボールと、ぼーるがくっつく手袋のセットです
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
てぶくろ×2、ボール×1
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
170×190
注意
※-