アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
クリスマスバンドトナカイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48412439
品番
11995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥190
販売価格(税別)
¥
173
バスケットに入れる
簡単に巻けるトナカイのバンド!
クリスマス季節商品。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、鉄
寸法(mm)
90×270×10
適合年齢(歳)
3