クリスマスバンドゆきだるま

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48412448 品番11996
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥190
販売価格(税別)
173

簡単に巻けるゆきだるまのバンド
かわいいゆきだるまのバンドです。バンドを腕にたたきつければ、簡単に巻き付いてくれます。子どもも大人も使用できます。クリスマスパーティーなどにおすすめです。
材質:ポリエステル、スポンジ、鉄。サイズ:56×215×18mm、ベルト部分:25×215mm

用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質ポリエステル、鉄 寸法(mm)90×270×10 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする