最後は虹のすべりだいでジャンプ高さ約50cmの立体すごろく 動物のかわいいコマで風船につかまってゴールを目指すすごろくです。高さ約50cmの立体すごろくです。コマ同士は手をつないで一緒に進むこともはさみ・のりが不要で組立簡単2〜4人用。 材質:カード台紙:紙、サイコロ:MS。サイズ:完成サイズ:約幅260×高さ495mm、カード台紙 A:420×485mm、カード台紙B:297×210mm、サイコロ:約12×12×12mm。セット内容:カード台紙×2、サイコロ×1