アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
発泡スチロール球 10Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
48412554
品番
46621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
工作や実験に発泡スチロール球のセット
●発泡スチロール球(Φ10)の10個入りセットです
材質:スチロール。サイズ:Φ10×10mm。セット内容:発泡スチロール球×10
用途
学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
発泡スチロール球×10
材質
スチロール
寸法(mm)
Φ10×10
寸法(Φmm)
10
注意
※-