ATぐにゃぐにゃ凧 ビッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48412570 品番21208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥361
販売価格(税別)
328

組立済だから絵を描くだけで完成
糸が全て取り付け済で、組立不要のビッグサイズの凧です。硬くて強い竹の骨を使用しており、軽くて丈夫です。無着色なので、オリジナルの凧がつくれます。使用可能画材:色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン。
材質:シート:不織布、たこ糸:ポリエステル、ほね:竹。サイズ:たこ:825×550mm、尾:80mm×1m、たこ糸:50m。セット内容:たこ(たこ糸取り付け済)×1

用途お正月の飾りつけや正月あそび・伝統行事の学習やワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容たこ(たこ糸取り付け済)×1 材質シート:不織布、たこ糸:ナイロン、ほね:竹 寸法(mm)シート:825×550、尾:100×1000 長さ(m)たこ糸:50
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする