水紋シート A(Hー01)550×550mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48412615 品番58242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥970
販売価格(税別)
882

簡単に水の表現ができる
池、湖、海の再現に最適です。
材質:PVC。サイズ:550×550×1mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体のみ 材質PVC 寸法(mm)550×550×1
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする