透明カプセルホルダー付(ヘッダー袋入)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48412667 品番58277
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

推しの持ち運びに便利な透明カプセル
●推しのアクスタやぬいぐるみの持ち運びに便利で可愛い透明カプセルです●※キーホルダーやボールチェーンは付属しません
材質:PS。セット内容:本体×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(Φmm)100
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする