透明カプセルホルダー付ハート(ヘッダー袋入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48412676 品番58280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

推しの持ち運びに便利な透明カプセル
●推しのアクスタやぬいぐるみの持ち運びに便利で可愛い透明カプセルです●※キーホルダーやボールチェーンは付属しません。
材質:PS。サイズ:80×76×48.5 mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)80×76×48.5
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする