透明カプセルホルダー付 スター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48412807 品番46764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

好きなマスコットなどを入れて飾ることができる
好きなマスコットやビーズ、ぬいぐるみなどを入れて飾ることができる透明カプセルです。かわいい星形です。ホルダー付きなのでチェーンなどを通すとキーホルダーにすることもできます。クリスマスツリーなどの飾り付けにも最適です。
材質:PS。サイズ:70×75×35mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)75×75×35
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする