アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
透明カプセルホルダー付(ヘッダー袋入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48412825
品番
58279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
推しの持ち運びに便利な透明カプセル
●推しのアクスタやぬいぐるみの持ち運びに便利で可愛い透明カプセルです●※キーホルダーやボールチェーンは付属しません
材質:PS。セット内容:本体×1
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入
セット内容
本体×1
材質
PS
寸法(Φmm)
60
注意
※-