アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スポーツゲーム用品
入ってぴょんぴょんぴょん!S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48412929
品番
18234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥850
販売価格(税別)
¥
773
バスケットに入れる
キャッチコピー:袋に入ってぴょんぴょん前に進もう!
商品説明:底部直径は300mm
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
ナイロン
寸法(mm)
660×500×10
色
青
注意
※-