アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ダンスリストバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
48412974
品番
18229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥161
販売価格(税別)
¥
146
バスケットに入れる
キャッチコピー:伸びる素材で扱いやすい!
商品説明:
ダンスに映えるリストバンド
注意:-
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
2個組
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
70×70×20
色
黄
注意
※-
商品説明動画
参考になった