スペース万華鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48413026 品番21149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥361
販売価格(税別)
328

宇宙柄の万華鏡。
宇宙をモチーフにデザインした万華鏡。

仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質紙、PS 寸法(mm)Φ45×190 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする