アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
デザインマスクB紙製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48413035
品番
12570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥361
販売価格(税別)
¥
328
バスケットに入れる
キャッチコピー:ポスターカラー・アクリルガッシュ・水彩絵具など着色可能!
商品説明:水彩絵の具で着色できます。
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
約190×200×60
注意
※-