デザインアニマルマスク紙製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48413044 品番12594
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥371
販売価格(税別)
337

キャッチコピー:ポスターカラー・アクリルガッシュ・水彩絵具など着色可能!
商品説明:水彩絵の具で着色できます。
注意:-

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体のみ 材質 寸法(mm)約190×175×65
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする