もちもちぱんだ レジンでつくるアクセサリーキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48413087 品番55458
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥840
販売価格(税別)
764

もちもちぱんだのかわいいアクセサリーが簡単につくれる
もちもちぱんだのアクセサリーがつくれるキット
材質:UVレジン、鉄、PP、コート紙、CPE。サイズ:90×143×40mm。セット内容:UVクリアレジン25g×1、ヘアピンパーツ×5、指輪パーツ×10、ビニール手袋×2、もちもちぱんだイラストカード×1

用途室内遊びや外遊び、レクリエーション活動やワークショップに。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入り セット内容UVクリアレジン25g×1、ヘアピンパーツ×5、指輪パーツ×10、ビニール手袋×2、もちもちぱんだイラストカード×1 材質UVレジン、鉄、PP、コート紙、CPE 寸法(mm)90×143×40
注意
※6歳未満のお子様は使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする