アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 伝統玩具
のび〜る万華鏡
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48413105
品番
21150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
のばすと絵柄が変わる楽しい万華鏡。
ソリにプレゼントを置いてサンタさんのお手伝いをしよう!
紐通しもできる。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
本体×1
材質
紙、ABS、PP
寸法(mm)
Φ55×220〜300
適合年齢(歳)
3