アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック
さわって!みつけて!どうぶつかたちあてゲーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48413114
品番
11983
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥300
販売価格(税別)
¥
273
バスケットに入れる
ピースをさわって、カードの動物を見つけよう!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
EVAシート×1、シール×1、プレイ台紙×1、カード台紙×1
材質
EVA、紙
寸法(mm)
EVAシート:240×150×8、カード台紙:240×150、シール:240×150、台紙:297×210
適合年齢(歳)
3