木製パズル ひこうき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48413139 品番21203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

ひこうき柄のかんたんパズル
飛行機型の木製簡単パズル
材質:MDF。サイズ:150×150×10mm。セット内容:本体×1

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質MDF 寸法(mm)150×150×9 適合年齢(歳)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする