魚をたくさんあつめて1位をめざせ 氷のタワーを登って、魚を集める立体的なすごろくです。かわいいペンギンのコマで楽しく出発おさかなカード56枚付。道具いらずで組立簡単4歳から遊べる、数かぞえも学べるかわいいすごろくです。2〜4人用。 材質:台紙:紙、サイコロ:MS。サイズ:完成サイズ:約幅400×高さ180mm、ゲームパーツ台紙:297×420mm・210×297mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:ゲームパーツ台紙×6、サイコロ×1