透明ドームミニ(土台付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48413157 品番58276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

ドーム型で可愛いコレクションケースです。
●大切なコレクションをキズやほこりから守り、飾ることができるケースです。
材質:硬質スチロール。サイズ:123×123×110mm(内寸102×102×85mm)。セット内容:透明ドームミニ×1、土台×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容透明ドームミニ×1、土台×1 材質硬質スチロール 寸法(mm)123×123×110(内寸102×102×85)
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする