発泡スチロール球 15Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード48413209 品番46622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥870
販売価格(税別)
791

キャッチコピー:工作や実験に!発泡スチロール球のセット!
商品説明:
発泡スチロール球(Φ15)の10個入りセットです
注意:-

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容発泡スチロール球×10 材質スチロール 寸法(mm)Φ15×15 寸法(Φmm)15
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする