パティシエールクレイシリーズ マシュマロップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48413288 品番24313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

よくのびるのにダレないマシュマロみたいな超軽量樹脂粘土
丸めてしっとりマシュマロもサクサク軽〜い焼き菓子もふんわりメレンゲやなめらかなクリームもつくれちゃうマシュマロみたいな超軽量樹脂粘土マシュマロップの6つの特長・ねじってのばしてひっぱってコシがあるからダレない・樹脂粘土同士がピタッとつっつく・真っ白だから混ぜ込んだ色がキレイ・もちもちで縮みが少ない・水を混ぜたらクリームみたいに絞れちゃう・使いかけの保存も安心 ユニークーなチャック付き片面アルミパッ…
材質:樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水。サイズ:約140×210×25mm

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)チャック付きアルミ蒸着袋 セット内容本体のみ 材質樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水 寸法(mm)約140×210×25
注意
※作品の乾燥は、自然乾燥をおすすめします。 乾燥時間は約1週間です。
※温度や環境によって多少異なります。乾燥すると若干収縮します。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする