入門用にピッタリなジオラマ製作キット
つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで簡単にリアルな地形がつくれます。押し付けるだけで、足跡なども再現できます。ディスプレイケースが付属しているので、制作後すぐに飾れます。
材質:スチロール樹脂、スポンジ、コケ、樹脂系中空体、石粉等。サイズ:160×80×100mm。セット内容:ディスプレイケース×1、ジオベース ライトブラウン(30g ベーシック)×1、ジオベース ダークブラウン(30g 超小粒)×1、アイスランドモス フレッシュグリーン×1、ジオラマスポンジ (2g ディープグリーン)×1、ジオラマスポンジ(2g ライトグリーン)×1、工作ボンド10g×1