TSP-G-5585H リサイクルゴムチップ製タイヤ止め カネソウ 48413376 TSP-G-5585H リサイクルゴムチップ製タイヤ止め カネソウ 48413376 TSP-G-5585H リサイクルゴムチップ製タイヤ止め カネソウ 48413376 TSP-G-5585H リサイクルゴムチップ製タイヤ止め カネソウ 48413376

リサイクルゴムチップ製タイヤ止め

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48413376 品番 TSP-G-5585H
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。
ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。
車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。
また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。

用途駐車場などに。 材質本体:廃ゴムチップ 幅(mm)550 質量(kg)4.8 グレー 高さ(mm)85 奥行(mm)130
注意
※コンクリート舗装の場合はあと施工アンカーセット、アスファルト舗装の場合は釘固定アンカーセットを用意しております。(別売)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする