カネソウ
カネソウの 車庫まわり
カネソウの バイク/自転車置き場
駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
駐輪台数:4台
注文コード
48413455
品番
JP-S24B
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。
用途
マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
仕様
駐輪台数:4台
材質
支柱:SUS304
質量(kg)
7.5
支柱径(Φmm)
42.7
本体幅(mm)
2400
地上高さ(mm)
350
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません