JP-S27B 駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ カネソウ 48413464 JP-S27B 駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ カネソウ 48413464 JP-S27B 駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ カネソウ 48413464

駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様駐輪台数:4〜5台 注文コード48413464 品番JP-S27B
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。

用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 仕様駐輪台数:4〜5台 材質支柱:SUS304 質量(kg)8 支柱径(Φmm)42.7 本体幅(mm)2700 地上高さ(mm)350

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする