カネソウ
カネソウの 車庫まわり
カネソウの バイク/自転車置き場
駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
駐輪台数:4〜5台
注文コード
48413498
品番
JP-E27A
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途
マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
仕様
駐輪台数:4〜5台
材質
支柱:STK
質量(kg)
8
色
白
支柱径(Φmm)
42.7
本体幅(mm)
2700
地上高さ(mm)
350
注意
※固定には、M10のあと施工アンカー(別途)をご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません