カネソウ
カネソウの 車庫まわり
カネソウの バイク/自転車置き場
駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 一台駐輪用 先付タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48413534
品番
JP-G0380B
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途
マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
仕様
駐輪台数:1台
材質
支柱:STK
質量(kg)
5.5
色
メタリックシルバー
支柱径(Φmm)
42.7
本体幅(mm)
258
地上高さ(mm)
800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません