カネソウ
カネソウの 車庫まわり
カネソウの バイク/自転車置き場
駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 二台駐輪用 先付タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48413550
品番
JP-G1235B
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途
マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
仕様
駐輪台数:2台
材質
支柱:STK
質量(kg)
5.5
色
メタリックシルバー
支柱径(Φmm)
42.7
本体幅(mm)
1200
地上高さ(mm)
350
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません