カネソウ
カネソウの 車庫まわり
カネソウの 車止め
カネソウの ポール型
ドッグポスト ステンレス製 先付タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48413568
品番
IP0685B
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ペットを手軽に一時的につないでおけるアイテムです。
リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。
ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。
用途
公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどに。
材質
本体:SUS304
質量(kg)
2.3
支柱径(Φmm)
60.5
地上高さ(mm)
850
注意
※この商品はペットを一時的につなぐことを目的としています。
※複数頭をつなぐことはできません。
※設置後、商品に起因するトラブル以外の責任は負いかねますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません