※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSDJ2CR-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48414110
品番
QC10-JSDJ2CR07-CHP
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
クーラント供給プロパティ:TRUE
全幅(mm)
13
記号
マスターインサート:DCGT070202
勝手
R
首下長(mm)
17
ホルダー
QC-10...
コーナーR(mm)
0.2
刃先(mm)
高さ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
5
FIG
1