QC10-JSEGR10-CHP 高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSEGR-CHP タンガロイ 48414119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QC10-JSEGR10-CHP 高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSEGR-CHP タンガロイ 48414119
QC10-JSEGR10-CHP 高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSEGR-CHP タンガロイ 48414119

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSEGR-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48414119品番QC10-JSEGR10-CHP
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:J10ER005BF勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3機能幅(mm)2.5FIG1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする