QC10-JTTER1.4D16-CHP 高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/L-CHP タンガロイ 48414225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QC10-JTTER1.4D16-CHP 高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/L-CHP タンガロイ 48414225
QC10-JTTER1.4D16-CHP 高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/L-CHP タンガロイ 48414225

高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/L-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手R最大突切り径(mm)16注文コード48414225品番QC10-JTTER1.4D16-CHP
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様インサートシートサイズコード:1、クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:DGS1.4-016刃幅(mm)溝入れ:1.4勝手R首下長(mm)19ホルダーQC-10...最大突切り径(mm)16刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする