※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
溝入れ突切りホルダ CTIR**S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
48414295
品番
CTIR10S2T03-D120
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
インサートシートサイズコード:S2、クーラント供給プロパティ:TRUE
切刃長さ(mm)
100
記号
マスターインサート:DGS2S-010
刃幅(mm)
溝入れ:2
勝手
R
最大溝深さ(mm)
3
首下長(mm)
22
シャンク高さ(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
10
機能幅(mm)
8.4
最小加工径
12