1QP-CCGW09T302F DX200 チップ CCGW-DIA タンガロイ 48414347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1QP-CCGW09T302F DX200 チップ CCGW-DIA タンガロイ 48414347
1QP-CCGW09T302F DX200 チップ CCGW-DIA タンガロイ 48414347

チップ CCGW-DIA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.2
厚さ(mm)3.97
内容量1個注文コード48414347品番1QP-CCGW09T302F DX200
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
厚さ(mm)
3.97
内接円(mm)
9.525
取付穴径(Φmm)
4.4
コーナーR(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする