※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ QGM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
インサートシートサイズコード:4
注文コード
48414426
品番
QGM4-030 AH6235
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・寸法SSC
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インサートシートサイズコード:4
長さ(mm)
対辺:13
刃幅(mm)
溝入れ:4
シャンク高さ(mm)
7.3
コーナーR(mm)
0.3
刃幅公差(mm)
溝入れ:0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応