※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QGS5-030 AH6235 チップ QGS タンガロイ 48414496 QGS5-030 AH6235 チップ QGS タンガロイ 48414496

チップ QGS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様インサートシートサイズコード:5 注文コード48414496 品番QGS5-030 AH6235
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様インサートシートサイズコード:5 長さ(mm)対辺:13 刃幅(mm)溝入れ:5 シャンク高さ(mm)7.3 コーナーR(mm)0.3 刃幅公差(mm)溝入れ:0.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする