※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ QTX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
インサートシートサイズコード:5
注文コード
48414557
品番
QTX5-040 AH6235
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インサートシートサイズコード:5
長さ(mm)
対辺:13
刃幅(mm)
溝入れ:5
シャンク高さ(mm)
7.3
コーナーR(mm)
0.4
刃幅公差(mm)
溝入れ:0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応