※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QGS8-040 AH7025 溝入れ突切り用チップ QGS タンガロイ 48414600 QGS8-040 AH7025 溝入れ突切り用チップ QGS タンガロイ 48414600

溝入れ突切り用チップ QGS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 48414600 品番 QGS8-040 AH7025
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様インサートシートサイズコード:8 長さ(mm)対辺:16 刃幅(mm)溝入れ:8 シャンク高さ(mm)9.1 コーナーR(mm)0.4 刃幅公差(mm)溝入れ:0.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする