※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ DGS*S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
48414618
品番
DGS3S-020 AH7025
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
インサートシートサイズコード:S3
長さ(mm)
対辺:9
刃幅(mm)
溝入れ:3
シャンク高さ(mm)
2.2
コーナーR(mm)
0.2
刃幅公差(mm)
溝入れ:0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応