BEET 最速 耐熱ステッカー (耐用100℃まで)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48414645 品番 0706-BF1-00
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

全日本選手権JSBクラス参戦のチームグリーンが使用する、NASSERT-REvolution
マフラーに採用している最速文字入りサイレンサーと、同じ字体のワンタッチ転写タイプ
の耐熱ステッカーを販売いたします。
サイレンサーだけでなく、カウルへのワンポイントとしてもご使用いただけます。

用途文字サイズ:幅48mm×縦105mmですから、横幅が50mm以上の場所に貼り付け可能です。
注意
※耐熱温度は約100℃です。それ以上高温になる所には、使用しないでください。
※高温の場合、変色する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする