BEET
BEETの ライダーズグッズ
BEETの バイク用アンダー・インナー
BEETの トップス
BEET ドライTシャツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48414968
品番
0700-BDL-04
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
4.1オンスBEETドライアスレチックTシャツ発売!
従来の綿のTシャツと異なり、吸汗速乾素材で、生地の厚さが最適な着心地を生み、
UVカット機能を採用した、ドライTシャツを販売いたします。
仕様
脇仕様:横割り仕様
色
黒
サイズ
L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
22
機能
吸汗速乾、UVカット
身幅(cm)
54
身丈(cm)
71
注意
※色彩は実際と異なる場合があります。生地の色は黒にグレーのプリントです。
※染料の特性上、初回の洗濯時に色落ちすることがあります。必ず単独での洗濯をお願いいたします。
※洗濯には適量の家庭用洗濯洗剤をご使用ください。色落ちした染料の製品への再付着を防止すること
※ができます。