LOCTITE 強力瞬間接着剤 (ゼリー状)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4g) 注文コード48415047 品番LZR004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

タレない・しみ込まないゼリー状です。
用途が広く使いやすいタイプです。
垂直面にも使えます。
位置あわせがしやすいです。

用途硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着に。 透明 タイプゼリー状 主成分シアノアクリレート系 主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 固着時間(秒)20〜60(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
車の修理

車の部品はppが多用されている。修理で乗れなくなるので修理の時間は限られており、普通の接着剤が固まるまで待っていられないのでいつでもつかえるよう複数購入。本来ppはつかないが表面改質剤を使っているので困らない。
安くてすぐつくので助かっている。

2024-01-15
用途:
車部品の取り付け

初めて使用しましたが安価な割に強力で少しの衝撃や雨風にも充分対応できるものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする